- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 機械タップのおすすめ人気ランキング
機械タップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新941件の「機械タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピングマシン」、「タッパー 機械」、「タップ 垂直」などの商品も取り扱っております。
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様
逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ
逆転タイプ
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品
キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm
質量(kg)
14.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)定格30分
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
ドリル・ボーリング:550/タップ:150
能力(mm)
ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)
全ストローク(mm)
150
最大磁力(kN)
8.8/900kgf
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。
ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番
819-9694
質量(kg)
2.5
タイプ
タップ用
最大ストローク(mm)
60
吸着方法
永磁式
タップサイズ
M3~M12
磁石寸法(mm)
50×60×55
吸着力(kN)
0.8
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数
3
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)
2.5
吸着力
0.8kN(80kgf)
全高(mm)
207
タッピング能力
M3~M12
最大ストローク(mm)
60
吸着方法
永磁式
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
用途タッピング専用
テーパー
JT1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
196
質量(kg)
45
コラム直径(Φmm)
60
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)
(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力
(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)
809
ベース寸法(mm)
(左右×前後)210×362
スイング(振り)
254
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。
マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。
タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。
加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。
適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに
適合タップ
M3~M12
仕様
マグネット付タップハンドル
トラスコ品番
824-8346
材質
FC300
質量(kg)
3.2
タイプ
タップ用
全高(mm)
315
最大ストローク(mm)
85
吸着方法
永磁式
磁石寸法(mm)
50×60×55
吸着力(kN)
0.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ねじ立て能力(mm)
(鉄)6、(鋳鉄) 8
回転数(min-1[r.p.m])
ネジ立て:380、戻り:750
電源(V)
単相100
電流(A)
2.2
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
チャックキーS10(763414-1)
質量(kg)
2
長さ(mm)
388
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷