- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 檜へらのおすすめ人気ランキング
檜へらのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新100件の「檜へら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「へら」、「手袋」、「木ヘラ」などの商品も取り扱っております。
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質竹
1枚
¥559税込¥615
当日出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。全長(mm)230材質竹
1本
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
本体厚さ(mm)3材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
材質ブナ材
幅(mm)10全長(mm)220品番8021-1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199税込¥219
当日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
材質ブナ質量(g)50幅W×全長(mm)70×325TKG品番9-0476-1801TKG品番(2017)6-0448-1101
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷