次亜塩素酸水 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
135件の「次亜塩素酸水 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「次亜塩素酸ナトリウム 容器」、「次亜塩素酸水」、「遮光スプレー」などの商品も取り扱っております。
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶色 目盛 あり 色(フタ) 茶色 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

光による内容物の劣化を防ぎます。 遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。 逆さ噴霧可能 特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
ボトル容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
779 税込857
当日出荷

液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様 【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質 本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL) 4000 質量(g) 容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃) 充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm) 27.8 目盛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×115×273.1 適合ノズル 4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境 高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL) 4230(※水の比重での容量)
1個
589 税込648
翌日出荷

取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途液体の保存・保管・運搬 仕様 【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質 本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 容量(mL) 4000 質量(g) 容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃) 充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm) 27.8 目盛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×115×273.1 適合ノズル 4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境 高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL) 4230(※水の比重での容量)
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質 ポリエチレン(PE) グレー 口数 片口 ノズル なし コック なし 取手 あり
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
材質 本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE 仕様 目盛なし 使用温度範囲(℃) 0~70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL) 500 仕様 遮光 材質 PET樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×240 使用流体 水、洗剤等 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1561-1001 TKG品番(2017) 6-1390-0801
1個
749 税込824
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 色(フタ) クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。 材質 ポリエチレン ナチュラル 目盛 なし ノズル なし コック なし RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 あり
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

材質 ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別 非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸塩を小分けして使用するシャワーヘッドボトルです。 まな板などの広範囲に塗布するのに便利です。
用途大容量の次亜塩素酸をご使用されている全てのユーザー様 商品タイプ 空ボトル
1箱(500mL×12本)
6,498 税込7,148
当日出荷

容量(mL) 1000 材質 本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 質量(g) 98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×250 アズワン品番 64-6534-18 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 600 質量(g) 69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×68×240
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)
用途液体の保管、排出等 容量(L) 20 仕様 中栓付、広口タイプ トラスコ品番 321-6071 質量(kg) 1.4 材質(本体) ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(コック) ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×400 材質(パッキン) バイトン(FKM)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズ ハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)