- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 次亜塩素酸試験紙のおすすめ人気ランキング
次亜塩素酸試験紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「次亜塩素酸試験紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppm測定器」、「次亜塩素酸ナトリウム 濃度測定」、「カルキ測定」などの商品も取り扱っております。
検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
仕様
発色原理:よう化カリウム法
タイプ
高濃度用
測定時間
10秒
測定目盛(mg/L)
2550100200500
アズワン品番
6-8680-31
1箱(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプ
スティックタイプ
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析
TGK品番
567-44-01-32
測定範囲(ppm)
25~200
標準変色表間隔
25、50、100、200
長さ(mm)
40
幅(mm)
7
アズワン品番
63-1236-95
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)
タイプ
スティック
測定時間
10秒
測定目盛(mg/L)
2、5、10、15、25
1箱
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品
スペアロール
幅(mm)
5.5
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
10~200
アズワン品番
61-8517-61
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水中の残留塩素を測定できます。数秒で測定でき、分かりやすい色調で変色します。
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品
単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質
(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)
幅234×高さ36×奥行22
色
ホワイト
測定範囲
0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)
ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)
約82(電池を含む)
電源(V)
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
36×234×22
電源
DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)
0~0.80
測定回数
5000回
測定対象
遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛
0.05mg/L
保証期間
1年
耐水性
防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
残留塩素濃度を測定する試験紙です。 ●SPT-50は3項目の測定が可能で、プールの水質チェックに適しています。
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
精度
±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF
2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理
DPD法
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品
スペアロール
幅(mm)
5.5
タイプ
プラスチックストリップ
長さ(m)
4.57
目盛
0/25/50/100/200/300ppm
測定範囲(ppm)
0~300
1箱(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。
トラスコ品番
257-2844
材質
基材:PLA(ポリ乳酸)
長さ(mm)
90
幅(mm)
5
測定範囲
0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppm
タイプ
スティックタイプ
測定項目
高濃度遊離残留塩素
1ケース(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
タイプ
スティックタイプ
材質(ケース)
プラスチック
塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
タイプ
ペーパーストリップ
表示色
10/50/100/200
測定範囲(ppm)
10~200
1組(200枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。
洗浄しやすい平面電極採用。
測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
pH自動補正機能(CL測定時)。
複数点校正。
次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品
CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本
トラスコ品番
765-8508
材質
ABS
寸法(mm)
幅82×高さ37×奥行202
色
ホワイト
測定範囲
0.00~2.00mg/L
材質(本体)
ABS
質量(g)
約250
電源(V)
DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本
電源
DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用
最小表示
0.01mg/L
測定範囲(mg/L)
0.00~2.00
機能
ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)
測定対象
水道水
保証期間
1年
電池寿命
連続約150時間
使用環境条件
(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
202×82×37
防水性
IP67
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
測定項目
反応時間
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。
ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。
スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。
100回テスト分が1個のケースに入っています。
トラスコ品番
194-8110
長さ(mm)
90
幅(mm)
5
質量(g)
92
基材
PLA(ポリ乳酸)
測定範囲(ppm)
0-0.5-1-3-4-5-10-20
アズワン品番
64-8699-92
1ケース(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書
(0.22MB)
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲
1.0~14.0
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
変色切片数
4
タイプ
スティック
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。
研究・開発・品質管理、水質分析。
測定範囲(ppm)
10~50
TGK品番
567-44-01-31
標準変色表間隔
10、20、30、40、50
長さ(mm)
40
幅(mm)
7
入数(枚)
300
アズワン品番
63-1236-94
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷