- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 止める金物のおすすめ人気ランキング
止める金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新173件の「止める金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止める工具」、「止め金具」、「留め金」などの商品も取り扱っております。
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
太径版ネオガッツ
セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]
ボルト締付トルク(N・m)
25
適合径範囲
鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。
トラスコ品番
381-4521
材質
スチール(SPHC)
寸法(mm)
W44×H55
質量(kg)
0.2
適合レール
N20HR
ボルト寸法
(組付ボルト)M10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
1袋入数(個)
2
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質
オールステンレス製(SUS304)
ねじ
SWCH-18A
本体
SPM(合金名)
ワイヤー
デルタワイヤー
ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
止め金具、ロッド、丸リベット
材質
SPCC、SWRM、S
表面処理
3価クロメート
質量(g)
1088
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類
アイプレート
寸法T(mm)
3
表面処理(本体)
電解研磨
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
材質
ステンレス製
差込式(町野式)オス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
材質
ステンレス製