- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 止め具のおすすめ人気ランキング
止め具のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新693件の「止め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「留め具」、「金属 留め具」、「止め金具」などの商品も取り扱っております。
キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質
(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
6.2
質量(g)
6
仕上
(本体、受座)バレル研磨
許容荷重(N)
100
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼(SPHC)
材質/仕上
鋼/光沢クロメート
用途各種小型ボックス
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
使用例
各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
締付力(N[kgf])
約157(16)
材質/処理
(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)
100.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等
締付力(N[kgf])
約108(11)
材質/処理
(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)
35.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)
SUS304
仕上
バレル研磨
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])
約49.1(5)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げ
バレル研磨
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨