止め水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
342件の「止め水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止 水 栓 パッキン」、「水道管止水栓」、「TOTO立水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
739 税込813
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様 固定コマ、給水管抜け防止付 JIS規格 日本工業規格品
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし タイプ 固定こま JIS規格 日本工業規格品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定こま
仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 タイプ ナット付き JIS規格 日本工業規格品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質 黄銅 六角対辺(mm) 19 入数 10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm) 5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)