止め金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,669件の「止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ止め金具」、「配管止め金具」、「扉 止め金具」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別 標準型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 18.3 質量(g) 70 仕上 バレル研磨 適合フック 01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS 許容荷重(N) 1440 許容荷重(N[kgf]) 1444[147] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等 締付力(N[kgf]) 約49.1(5) 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC 質量(g) 7.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷


片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉 材質(本体) 亜鉛ダイカスト、真鍮 付属品 ビス6本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質 SPCC 幅(mm) 8 全長(mm) 45 結線方法 ワンタッチ取付
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
セット内容 金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質 鉄(クローム) 板厚(mm) 2.3 穴数 2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf]) 約157(16) 材質/処理 (ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g) 100.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理 (ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)