- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 止枠のおすすめ人気ランキング
止枠のおすすめ人気ランキング
2025/11/22更新518件の「止枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠止め」、「ノロ止め テープ」、「コンクリート くし」などの商品も取り扱っております。
■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
セット内容
金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質
ステンレス
セット内容
本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質
(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(本体)30×40×8
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質
亜鉛鋼板
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。
コンクリートと剥離し、転用が可能
収納簡単・軽量で持ち運び楽々
配筋後に取付可能
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
高さ(mm)
400
1巻
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質
ABS樹脂
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。
コンクリートと剥離し、転用が可能
収納簡単・軽量で持ち運び楽々
配筋後に取付可能
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
高さ(mm)
300
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仮置き機能で位置決めラクラク
釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具
材質
めっき鋼板
1箱(100セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質
SPCC
幅(mm)
8
全長(mm)
45
結線方法
ワンタッチ取付
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調
グレー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-10~50(製品表面温度)
床面と壁型枠から漏れるノロ・ミルク止めに!
型枠と床スラブの隙間を詰めたり砕いたりする手間を省きスピーディにコストパフォーマンス良く施工を行えます。
30mmの面に20cm間隔で水抜き穴があります。
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
約0.8~0.9
寸法(mm)
30×40
色
茶
長さ(m)
2
1ケース(100本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。
材質
JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。