- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 正方形のおすすめ人気ランキング
正方形のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,625件の「正方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納 ボックス 正方形」、「正方形ケース」、「段ボール 正方形」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類
ノック無
正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
仕切数(個)
なし
2018年トラスコ掲載ページ
10 0833
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
付属品
マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【240×240mm用窓寸】230×230mm
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】291×291
質量(g)
430
タイプ
掛け置き兼用
本体
樹脂製
内寸(mm)
300×300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
317×317×15
柄
木目
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)
210×297
主な用途
内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式
シール
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.16
ラベル厚(mm)
0.08
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。
QRコードの印刷に最適です。
余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)
81
材質
上質紙/マット
色
ホワイト
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙
主な用途
●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m2)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
ラベル厚(mm)
0.07
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
正方形フレームで縦・横自由にお使いいただけます。
仕様
スタンド付、吊り下げ紐・吊り金具付、L判用Vカットマット台紙3枚付
材質
フレーム:PVC(特殊転写加工)、透明板:PET(1.0mm厚)
寸法(mm)
マット窓:139×139
質量(g)
約800
収納サイズ
L判/3面(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:506×32×176
収納寸法(mm)
1面あたり最大139×139 (L判用マット付)
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番
444-5180
材質
炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)
【実寸】21.5×31.5
質量(g)
185
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。
ラベル厚(mm)
0.13
色
ホワイト
材質
上質紙
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
98
紙質
上質紙
坪量(g/m2)
175
標準総厚さ(mm)
0.19
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ
しっかり貼れる
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番
444-5112
材質
炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)
【実寸】13.5×21.5
質量(g)
270
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正方形のサンドイッチを四等分した形にぴったりフィットするように設計されています。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。カットしたパンにジャストフィットする高さ設計なので、外からの見た目をクリアにします。好評の英字柄(緑と赤)もあります。
角型(正方形・キューブ型・立方体)形状で、底面に水抜き穴2か所あり
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。
仕様
完成品
材質
酸化マグネシウム・グラスファイバーシート
質量(kg)
約23(個体により変動します)
容量(L)
約87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×約500×約500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440×約440×約455
仕上
ステイン系塗装
2019年グッドデザイン賞受賞。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。
この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます
付属品
紐・箱
材質
UVアクリル
フレーム色
マットシルバー
梱包内容
段ボールカブセ箱
素材
アルミ
角型(正方形・キューブ型・立方体)形状で、底面に水抜き穴1か所あり
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。
仕様
完成品
材質
酸化マグネシウム・グラスファイバーシート
質量(kg)
約9(個体により変動します)
容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×約360×約360
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×約300×約325
仕上
ステイン系塗装
使用後はたたんでコンパクトに収納。吊り下げて収納できるフック穴付。
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
413
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:250×260×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×260×50
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
型の縁が刃状になっているので、生地を型に入れて縁を指で押すだけできれいに生地が切れます。熱伝導率の高いアルミニウムに、フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質
アルミニウムにフッ素樹脂2コート
内寸(mm)
68×68×h11
品名・タイプ
タルト型
底寸法(mm)
45×45
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
4コーナー使いポジチップ、ユニークなアルミナコーティングにより耐摩耗性を改善しました。
RoHS指令(10物質対応)
対応