- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 正面フライスのおすすめ人気ランキング
正面フライスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,021件の「正面フライス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイスミル」、「フェースミル」、「正面フライス チップ」などの商品も取り扱っております。
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
切込み角度(°)
45
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用
勝手
R
全長(mm)
125
シャンク径(mm)
32
ヘッド長(mm)
40
最大切込み(mm)
8.2
切込み角度(°)
90
穴の有無
クーラント穴有
うす物加工に良好!
小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。
フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工
付属品
ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)
刃数
3
タイプ
Sタイプ
適合チップ
S32MOZ。S32GUR
寸法a(°)
45
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工<Tタイプ>
刃数
3枚
タイプ
Tタイプ
適合チップ
T33MOZ、T33MOR、T33GUR
寸法A(°)
90