- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- 歯ぎしり用マウスピースのおすすめ人気ランキング
歯ぎしり用マウスピースのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新98件の「歯ぎしり用マウスピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用マウスピース」、「付け歯」、「スパイロメーター」などの商品も取り扱っております。
【歯ぎしりマウスガードフィット】
自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
米国マーケットシェアー NO.1。米国歯科医が開発した歯ぎしりを防止するプロテクター。歯科医用の特殊緩衝材素材を使用。本体を暖め歯型をつけるだけで、ご自分に合ったガードが自宅で作成可能。沸騰した状態のお湯の中に約1分間つけた後、取り出し作成できるので、温度管理が簡単で作成が容易。男女共用サイズで、もし大きめな場合は、両端の余分な部分をカットして調整できます。専用ケースも付属。
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品
保管ケース
材質
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)
厚さ(mm)
3~4(咬合面:3)
寸法(mm)
132×70×135
高さ(mm)
臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6
アズワン品番
7-8255-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089001039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(2個)
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
歯科技工士が開発した、野球用マウスピース。着けたまま会話や水が飲める。奥歯の保護・集中力アップ・瞬発力・体軸安定
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
コンタクトスポーツの必需品。、衝撃からプレーヤーの歯、あごを守ります。、マウスガードをお湯につけることで、形状を個々の口内に合わせることが可能です。
仕様
●横サイズ:幅6.5×奥行5×厚さ2cm●材質:プラスチック
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
前歯で噛んで眠ることで気道が確保されいびきを軽減します。もしも口が開いてしまっても、口から外れることがありませんので、安心してご使用頂けます。
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
睡眠時の口腔内・口回りの乾燥予防対策専用品になります。
衛生マスクではありません。
睡眠時の喉の口渇きによる目覚めの悩みを改善鼻を出す専用構造。
通気性は衛生マスクの10倍以上。口からの乾燥を抑え 渇き予防 長時間装着のための専用耳ロープ。
内面親水性生地伸縮スーパーソフトタイプ2重仕様で保湿性アップ
仕様
(本体)不織布・親水性不織布2重、(耳ゴム)やわらか平ゴム
材質
(本体)ポリプロピレン、(耳ゴム)ポリプロピレン
材質(本体)
ポリプロピレン
アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。
1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的
2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的
3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる
※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質
プラスチック
色
白
種類
ストレート
直径×長さL(Φmm×mm)
8×70
関連資料
(1.35MB)
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番
0-7753-12
1箱(100本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷