- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 歯磨き用品
- 歯ブラシ クルンのおすすめ人気ランキング
歯ブラシ クルンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「歯ブラシ クルン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸歯ブラシ」、「歯ブラシ 超極細毛」、「歯ぐきブラシ」などの商品も取り扱っております。
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
『デンタルプロブラックシリーズ』のスタンダードモデル。迷ったらまずはコレ!
ハミガキの後、舌で歯を撫でると、ヌメりの取れたツルツルした感覚を体感いただけます。
対象
大人用
先端部の毛がらせん状になっているので、毛の側面でも汚れをしっかり除去。
材質
飽和ポリエステル樹脂
対象
大人用
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象
大人用
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。
粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。
柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容
ピンク×6、イエロー×6
材質
(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン
全長(mm)
200
松吉医科器械コード
23-2612-00
1式(12本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
ブラックハブラシの決定版が薄型ヘッドになって改良新発売します。
約26%(現行品4.5mm→改良品3.3mm)も薄くなったことで、これまでより更に奥に届きやすくなったことで、口の中での操作性が良くなりました。 超極細毛で歯の間に詰まった汚れをかき出します。
対象
大人用
超極細毛の毛先が歯周ポケットに入り込んで歯垢除去!
対象
大人用
アズワン品番
64-1236-43
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
魚焼グリルの中に水の変わりに入れることで、ゼオライトから出る遠赤外線効果により魚を美味しく早く焼き上げることが出来ます。
また、グリル内の気になる臭いも吸着してくれますので気密性が高い住宅でも部屋に臭いが移らず焼き魚を楽しむことが出来ます。
魚の油と臭いを吸着しますので受け皿を毎回洗う必要がありません(8回程度)。
使用後に油を吸った本品は、家庭菜園のプランターや庭先の土と混ぜることで、土の中のバクテリアの働きにより、吸い込んだ油を分解して肥料化、しかもその後は、ゼオライトの持つ保水力・保肥力、また根腐れ防止効果もあります。
コストパフォーマンスの高い袋入りです。
1個(600g)
¥399
税込¥439
8日以内出荷
歯と歯ぐきの境目を清掃し、同時に弱ってきた歯ぐきをマッサージできる歯槽膿漏対策高機能ハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×232×21
対象
大人用
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象
大人用
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象
大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様
三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質
本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)
185×68×38
質量(g)
175(電池含)
電源
9V電池×1個(付属)
精度
0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)
±2.0
分解能
レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能
ホールド機能
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)
0~199900
測定周期(回/秒)
2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
アングルネックと2段階のフラット毛が奥歯の奥にしっかり届き、きちんと磨けます。レギュラーよりもちょっとコンパクトなヘッドサイズ。
対象
大人用
パサついてきれいにウェーブが出せない髪も、くるんとしたウェーブスタイルへ
香り
みずみずしく可憐に咲く山桜の香り
シリーズ
いち髪
性別
女性用
1個(150mL)
¥729
税込¥802
翌日出荷
歯科用歯ブラシ、多くの歯科医院様でお使い頂いています。ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。持ちやすい長めのストレートハンドルです。ストレートハンドルはどんな角度でも持ち易く、しっかりと力が入ります。毛先が丸いため歯ぐきを傷つけにくく、歯の表面の歯垢を効率よくしっかり除去します。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯磨き用。
材質
(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色
アソート
質量(g)
10/1本
穴数
21穴
耐熱温度(℃)
約80
寸法(長さL×幅W)(mm)
(全体)174×13
ブラシ寸法(mm)
18×6.5×毛丈9