- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 歯付座金(内歯形)のおすすめ人気ランキング
歯付座金(内歯形)のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新14件の「歯付座金(内歯形)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー ロック」、「ワッシャー 種類」、「菊座」などの商品も取り扱っております。
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
適合ねじ3/4寸法d(mm)19.6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32材質鉄歯数12種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)32表面処理3価ホワイト厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)19.6
1パック(9個)
¥529税込¥582
翌日出荷
材質鉄種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
寸法t(mm)0.45材質鉄歯数8種類歯付き座金 内歯形表面処理ニッケル厚さt(mm)0.45
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
呼びM30寸法d(mm)31寸法t(mm)1.2寸法D(mm)43材質鉄歯数16種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)43表面処理クロメート厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)31
1パック(2個)
¥539税込¥593
翌日出荷
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)材質ステンレス形状CA止め輪
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応