- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 歯車 キットのおすすめ人気ランキング
歯車 キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,207件の「歯車 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「教育歯車」、「歯車」、「内歯車」などの商品も取り扱っております。
仕様
ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
歯車キット
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質
ABS
質量(g)
357
セット内容
基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる!
ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容
ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1
材質
ABS
質量(g)
274
1セット
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプ
ギヤードモータ
ギヤ比
10:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
適合機種
β-XP、XPⅡ、EZ
セット内容
平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール
0.5
材質
ポリアセタール
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
かさ歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴