- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 歯車 0.75のおすすめ人気ランキング
歯車 0.75のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新745件の「歯車 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーバックラッシギヤ」、「モジュール0.8」、「ピニオンギア 10歯」などの商品も取り扱っております。
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車平歯車 S75S
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
協育歯車平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級