残圧抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
136件の「残圧抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧カプラ 残圧抜き」、「残圧排気弁」、「残圧」などの商品も取り扱っております。
素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去 適合流体 作動油 取付サイズ 1/4 使用圧力(MPa) 0~35 材質(本体) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 取り付け形状 オネジ取付用 バルブ構造 バルブなし 材質(シール) ニトリルゴム 使用温度(℃) -5~80 ドレン排出口 チューブサイズ 外径Φ8mm
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去 適合流体 作動油 使用圧力(MPa) 0~35 材質(本体) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 取り付け形状 オネジ取付用×メネジ取付用 バルブ構造 バルブなし 材質(シール) ニトリルゴム 使用温度(℃) -5~80 ドレン排出口 Rc1/8(めねじ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体) アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60 材質(ゴムシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) -5~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途低圧用・パージ機構付空気配管用。 流体 空気 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)


機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体) ニッケルめっき付黄銅 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 2 接続方式 ワンタッチ式 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -5~60 接続ねじ種類 R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 タイプ スタンダードタイプ 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)