- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 段ボール ラックのおすすめ人気ランキング
段ボール ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新465件の「段ボール ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚ダン」、「ダンボールキャビネット」、「ダンボール 保管」などの商品も取り扱っております。
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×23×43.5
付属品
スパナ
質量(g)
約1200
耐荷重(kg)
約5
対応
収納可能数:10~15枚(目安)
内寸(cm)
収納内寸:約W30×D13.5×H34
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質
段ボール
材質
(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)
スチール
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40
質量(kg)
1.5
キャスター
ストッパー付き(4個中2個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×225×430
収納の目安
ダンボール10-15枚
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。
材質
ダンボール
板厚(mm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 0579
ダンボールカート
用途ダンボールカート
材質
(本体)スチール、カラーコーティング
色
シルバー
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー)
かさばる段ボールを1か所にまとめておけるストッカーです。収納したまま束ねられる仕様で、面倒なゴミ出し作業まで簡単に。
収納の目安
3辺合計140cmの段ボール約10枚
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質
側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
60
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
880
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類
ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として
材質
ダンボール
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
285
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
430
積載段数(段)
10
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
145
有効内寸法・幅(mm)
250
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
置き場所をとらない横幅スリムタイプ。隙間収納にも活用できる (奥行き12cm)。片側キャスター付で移動もOKダンボール8枚収納。面倒なひも通しもラクラク。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン樹脂
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
約25×28.5×12
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
15
耐冷温度(℃)
-80
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。
材質
ダンボール
板厚(mm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 0579
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
すき間を活用して段ボールを一時置き、キャスターで出し入れできる段ボールストッカー。玄関やクローゼットの中、冷蔵庫の横に、段ボールや紙袋をストックできる隙間ラック。前面パネルで隠す収納に。スチール素材なので、前面パネルにはマグネットアイテムをつけられる。柔らかシリコン素材でカバーされた持ち手は、手になじんで出し入れをサポート。段ボールをストックしたら、そのまま紐で縛れる浮かせる構造。
用途すきま収納、段ボールストッカーとして。玄関 段ボール 置き場 ラック スタンド
材質
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、取手:シリコンゴム
奥行き(cm)
約56(段ボール収納時)
組立時間
約30-40分