段ボール運搬のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
150件の「段ボール運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール運ぶ」、「段ボール キャリー」、「ダンボールストッカー」などの商品も取り扱っております。
1枚
449 税込494
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質 側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)スチール、(キャスター)ナイロン 材質(車輪) ナイロン キャスター径(Φmm) 75(2輪ストッパー付) 材質(荷台) スチール
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30×23×43.5 付属品 スパナ 質量(g) 約1200 耐荷重(kg) 約5 対応 収納可能数:10~15枚(目安) 内寸(cm) 収納内寸:約W30×D13.5×H34
1個
4,100 税込4,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに 材質 ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン 仕様 カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本 耐荷重(N) (1対の推奨最大)3430
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別 コンテナ・箱台車 材質(本体) スチール 材質(キャスター) ナイロン 最大積載量(kg) 200 キャスター径(Φmm) 75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。
用途長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。 トラスコ品番 161-2100 寸法(mm) 結束可能:約450×550~1000 質量(g) 27 テープ幅(mm) 26 最大使用荷重(kg) 10 持ち手寸法(mm) 450
1個
639 税込703
当日出荷

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!。補強付きなので安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、プラダンを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質 キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm) 590(535)×380(370)×130(100) 高さ(mm) 130 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm) 535×370×100 本体寸法(縦×横×高さHmm) 590×380×130 高さ内寸(mm) 100 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 535×370×100 特性 軽量 ブレーキ/ストッパー ストッパーあり
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番 762-9982 材質 樹脂 長さ(mm) 250 幅(mm) 90 厚さ(mm) 18 質量(g) 126
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 276-0550 質量(g) 340
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用 ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。 材質 ポリエチレン
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別 両端アイ形 材質 芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 両端アイ形 使用温度(℃) 100以下 ベルト厚(mm) 7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 仕様 コーナーリブ有り(高さ15mm) 材質 ポリプロピレン(PP) タイプ 取手付(穴あき) フタ なし コンテナ種類 ベタ目 スタッキング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。 底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 材質 ポリプロピレン(PP) タイプ 取手付(穴あき) フタ なし コンテナ種類 ベタ目 スタッキング
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm) 230 全長(mm) 955 質量(kg) 1.285 材質(本体) (本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm) 319.2 耐荷重(kg) 20 荷台寸法(mm) 319.2×230 収納時寸法(mm) 435×85×235 タイヤサイズ 75mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷