段差見切のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
11件の「段差見切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段差見切り」、「床 段差 見切り」、「床材継ぎ目」などの商品も取り扱っております。
段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

木目見切材 東リランキング2位
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5
1箱(4本)
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋内外用段差解消スロープ TRUSCOランキング3位
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


段ない・ス ACE(エース)ランキング5位
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本材質木粉発泡材入ABS・アルミ木目調耐荷重(kg)150
1本
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パネフリ工業段差見切り 1820mm
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
1本
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。材質軟質樹脂
1巻(20m)
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T 無垢仕様
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り長さ(mm)1950寸法(mm)15×25×1950仕上抗菌塗装ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(2本)
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)材質(ベース)PVC
1本ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2材質低密度ポリエチレン
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
459税込505
当日出荷

1本(2m)
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
1本
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)ライトオーク長さ(mm)700
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35厚さ(mm)1.2高さ(mm)6.4
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60材質ポリプロピレン幅(mm)600奥行(mm)150トラスコ品番413-0898グレー質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
2,498税込2,748
当日出荷

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)