比重計 1.2のおすすめ人気ランキング

2025/07/18更新
105件の「比重計 1.2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッカロメーター」、「比重計」、「ビーカー」などの商品も取り扱っております。

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)





1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本計量器工業標準比重計
仕様 サイズ(全長):約160mm 材質 ガラス・鉛 タイプ 小型 最小目盛 0.002
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,250 税込4,675
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛範囲 1.000~1.060 仕様 19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-06 材質 ガラス、鉛 全長(mm) 160 番号 6
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
8,712 税込9,583
5日以内出荷


アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%) 0~80 測定対象 エタノール 寸法(mm) 40×40×140 質量(g) 160 測定精度 0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛 最小目盛:1% 付属品 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番 3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛 0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)