比重計・密度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
97件の「比重計・密度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重計」、「密度計」、「デジタル比重計」などの商品も取り扱っております。



1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,250 税込4,675
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛 0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目盛範囲 1.000~1.060 仕様 19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-06 材質 ガラス、鉛 全長(mm) 160 番号 6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷



1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
220,800 税込242,880
翌々日出荷

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%) 0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲 1.100~1.300 材質 (本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g) 100 ノズル長(mm) 65 サイズ(mm) (全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛 0.1vol% 全長(mm) 約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)