気化 熱 冷却のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
212件の「気化 熱 冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気化熱クーラー」、「業務用冷風扇」、「冷感 長袖 Tシャツ」などの商品も取り扱っております。
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等 グレー 混率(%) ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット 種別 半袖インナーシャツ
1着
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
69,800 税込76,780
3日以内出荷

冷たいものを冷たいままに。使い方さまざまなプレート。本体を1分ほど水に浸すか、または冷たくなるまで流水にさらすだけで「気化熱」による冷却効果が得られます
材質 陶磁器(セラミックス) 外形寸法H(mm) 25
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今夏の猛暑対策にオススメの商品です!電力を使用せず約400mLの水をウェア内部の不織布に浸して着用する気化冷却ベストです。水分の蒸発機能により、周りの熱を奪い体温を下げて胸から背中まで、冷え過ぎず心地よい冷涼感が持続します。煩わしいバッテリーの接続等は無く、ただ水を入れるだけの簡単仕様。冷やした水を使用すれば、より冷涼感が持続します。内部の不織布は抗菌仕様で気になるニオイを軽減します。冷涼感の持続時間としては3~4時間が目安。不織布が乾いたら追加給水すれば冷涼感が持続します。電動ファンウェアとの併用で、より効果が実感できます。汚れたら自宅で手洗いできます。ご使用後は給水口のフタを外して乾かしてください。
ブラック サイズ F 胸囲(cm) 88~132 混率(%) 表地:ポリエステル、TPU高透湿性ポリウレタン 裏地:ナイロン、ポリエーテル系TPU 肩幅(cm) 35 前身丈(cm) 51 後身丈(cm) 55.5
取扱い終了

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質 ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番 405-3516 材質 ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維 ブルー サイズ フリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズ フリー 質量(g) カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー) ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×縦)(cm) 60×6
1本
699 税込769
当日出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様 上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品 リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番 699-3719 材質 本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm) 495 高さ(mm) 1042 奥行(mm) 350 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 41 安全装置 水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min) 75/80 電源コード(m) 2 冷房能力(50/60Hz)(kW) 4 連続使用時間(時間) 16.4/15.7 機能 UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB) 57/58 給水方式 タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW) 4 羽根径(Φmm) 346 消費電力(kW)(50/60Hz) 0.16 水蒸発量(L/h) 2.5/2.6
取扱い終了

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場 使用方法 1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。 ネイビー×ブラック 質量(g) 【着用時】500 本体質量(g) 約200
1着
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等 ブラック 混率(%) ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット 種別 半袖インナーシャツ 質量(g) 180
1着
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品 キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg) 36 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m) 5 タンク容量(L) 65 定格電流(A) 50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×510×1380 風量(m3/min) 強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 10.9/11.8 入力プラグ ポッキンプラグ 連続運転時間(h) 7~10.5 運転音(dB) 強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h) 10~15 給水方式 タンク貯水式 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向 上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番 65-1856-79 冷却面積 50~60m2 羽根径(Φmm) 520 オゾン発生量(mg/h) 弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

吸汗・速乾性に優れた組織構造で、ドライタッチをキープ。汗の蒸発による冷却作用により、運動中の体温上昇を低く抑える効果も期待できます。 〈生地裏面アップ〉裏面は点タッチで汗を急速に吸水し速乾します。
生地 吸汗性、ストレッチ 性別 男女兼用
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

更に消臭機能をプラス! 暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
混率(%) 本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% 仕様 脇部分メッシュ 生地 特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等 グレー 混率(%) ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット 仕様 両脇メッシュ 種別 長袖インナーシャツ 質量(g) 210
1着
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。 材質/仕上 E-MEST PES 82%、エラスタン 18% ブラック
1着
35,980 税込39,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

更に消臭機能をプラス! 暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。 接触冷感で夏も涼しく。 高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。 吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。 ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。 首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。 脇下はメッシュ切替でムレを軽減。 UV CUT仕様。
仕様 脇部分メッシュ 生地 特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL ポケット 無し
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)