気密テープ 断熱材のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
121件の「気密テープ 断熱材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭テープ」、「防水テープ 強力」、「気密テープ」などの商品も取り扱っております。
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ 片面 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/10mm) 12 粘着力(N/25mm) 30 剥離紙 なし 特性 気密防水 粘着タイプ 強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性 気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様 片面タイプ トラスコ品番 376-2793 質量(g) 210 粘着力(N/10mm) 13 剥離紙 なし 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。 粘着力(N/25mm) 常態:25(ベニヤとして)
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
1巻ほか
679 税込747
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g) 288 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2) 8.0 セパレータ あり 特性 気密防水、断熱性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 仕様 手で切断可能 質量(g) 190 タイプ 片面 使用温度範囲 -10~100℃ 伸度(%) 3 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 12 引張強度(N/25mm) 170 引張強度(N/50mm) 351±49 剥離紙 なし 展開力(N/25mm) 1 光沢 あり 特性 耐候性 粘着タイプ 強力
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。 主な用途 透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 特性 接着性、耐久性、耐候性
1個(20m)
599 税込659
当日出荷

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途 隙間用 粘着力(N/10mm) 4.6 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など タイプ 両面
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ 片面粘着強タイプ 伸度(%) 28 引張強度(N/15mm) 69 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/10mm) 23.0 粘着力(N/25mm) 23.0 セパレータ あり 引張強度(N/cm) 41 特性 防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途 隙間用 特性 気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性 気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途 窓・サッシ用 粘着力(N/10mm) 4.6 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2) 8.0 剥離紙 あり 特性 気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途 多用途補修用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 粘着タイプ 強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

呉工業(クレ)ゴリラテープ
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途 多用途補修用 引張強度(N/10mm) 40.2 特性 耐水 粘着タイプ 強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力 適合用途 防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)