気柱共鳴装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「気柱共鳴装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低周波発生器」、「雑音発生器」、「メロディーパイプ」などの商品も取り扱っております。
水を使わず、気柱の長さを連続的に変えられるようにした管(気柱管)を用いて定常波を調べることができる装置です。また、実験で得られた波長から振動数、音速の関係を確認します。
付属品 おんさ用たたき棒、ガイドコルク1個 材質 【気柱共鳴管】ガラス 長さ(mm) 【気柱共鳴管】500 全長(mm) 【おんさ】105 振動数範囲(Hz) 【おんさ】1700
1個
30,000 税込33,000
4日以内出荷

割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管。音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容 気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台 材質 気柱共鳴管:プラスチック製 型式 RT-85R 寸法(mm) 気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
1台
54,000 税込59,400
4日以内出荷

もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種 A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T スピーカー 8Ω、400~8kHz 寸法(mm) 100×100×480(組立時) 付属品 スピーカー、接続ケーブル
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品 観察用発泡スチロール小球 種別 KA 観察部のみ 材質 アクリル透明 寸法(mm) Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体) スピーカー 固定式
1個
60,000 税込66,000
4日以内出荷

万力に固定された振動棒を松やにをぬった牛皮で軽くこすり、棒に縦振動を起こし、その振動によって生じる定常波のようすから縦振動の振動数を測定します。
セット内容 気柱共鳴管(ガラス製、長さ1,000mm)、管支え台2個、振動棒、牛皮、松脂(松やに)、コルクパウダー、固定用万力 材質 【気柱共鳴管】ガラス 長さ(mm) 1000
1個
72,000 税込79,200
12日以内出荷

KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
849 税込934
当日出荷

持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様 スピ-カ-連続出力時:約1時間 寸法(mm) 6×135×27 出力 信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック 電源 単3乾電池3個またはACアダプタ 機能 小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き 電池寿命 信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池) 発振周波数(kHz) (スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
32,000 税込35,200
6日以内出荷

気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品 低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球 種別 KA-S 材質 アクリル透明 寸法(mm) 1130×130×130(全体) 寸法(Φ×mm) 80×1000(観察部) スピーカー 固定式
1個
137,000 税込150,700
9日以内出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様 発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他 周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm) 230×130×140(突起部を除く) 電源 AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W) 5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧 (発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性 (増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数 (発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形 (発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能 (プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
4日以内出荷

1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。
付属品 ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒 本体寸法(mm) 147×147×130
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質 本体/アルミ、座/樹脂 寸法(mm) 38×28×220 質量(g) 約100 周波数(Hz) 128 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 松吉医科器械コード 24-5043-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

スピリット・メディカル社音叉
主に労基法用の聴力検査に用いられる音叉です。
材質 アルミ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品 たたき棒(プラスチック柄) 材質 【おんさ】鋼鉄 長さ(mm) 約88 振動数範囲(Hz) 450~550
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

ニチオン音叉
労基法用の聴力検査に用いられます。
材質 スチール/クロームメッキ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X10005230001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 共鳴箱、たたき棒(プラスチック柄) 材質 鋼鉄 固有振動数(Hz) 256/323/384/431/512
1セット
140,000 税込154,000
4日以内出荷

島津理化共鳴おんさ
振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
型式 TF-440W 寸法(mm) 90×180×245 振動数範囲(Hz) 約440 質量(g) 約360(1台あたり) 材質(本体) おんさ:鋼製 長さ(mm) おんさ:175 セット内容 おんさ:2台組
1組
70,000 税込77,000
6日以内出荷

アズワン音叉
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別 128Hz 材質 (本体)アルミ、(座)樹脂 寸法(mm) 220×38×28 松吉医科器械コード 02-4195-00
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)音叉 脳神経外科・整形外科
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用 周波数(Hz) 128 寸法(mm) 33×28×220 材質 本体/アルミニウム、座/プラスチック 質量(g) 約100 仕様 【音階】C アズワン品番 7-9166-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,798 税込10,778
当日出荷