水中マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
107件の「水中マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中 スピーカー」、「防水マイク」、「防水電源アダプター usb」などの商品も取り扱っております。
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験 寸法(mm) Φ50×t7(錘板) ケーブル長(m) 1.6 出力インピーダンス(Ω) 約8.1k(1kHz時) 出力端子 オーディオミニプラグ 検出部 圧電セラミックス
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様 【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品 高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm) Φ50×t7(錘板) 出力(W) 高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源 ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m) 1.6 出力インピーダンス(Ω) 約8.1k(1kHz時) 端子 高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子 オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ) 高感度マルチ増幅器:50 検出部 圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W) 45
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水深10m 水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換 特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能 水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります 平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント 仕様 伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位 周波数 送信:100Hz~10kHz 出力 REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W 入力 【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu 電源(V) 内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz) 動作時間 【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態 充電方式 専用ACアダプターにて充電 充電時間(時間) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【アンプ部】400×165×330(突起物を除く) 寸法(Φ×mm) 【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く) 質量(kg) 【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む) 送信出力 1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属) セット内容 アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書 サービス分類 レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ防水ヘッドマイク
適合 スピーカー:MM-SPAMP6(サンワサプライ) 質量(g) 21 アズワン品番 64-0898-23 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
21,000 税込23,100
4日以内出荷



木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様 出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品 高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 寸法(mm) Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部) 出力(W) 高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源 ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m) 約2 出力端子 オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ) 高感度マルチ増幅器:50 検出部 圧電セラミックス
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WP
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状 耳かけ型 適合本体 アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。 また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様 増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 種別 MA-TN 電源 006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属) 出力電圧 最大1W(8Ω負荷時) 端子の種類 外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 入力インピーダンス 50kΩ
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源 DC9V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様 入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品 ACアダプター 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 入力端子 マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%) 0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子 ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル 定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力 ‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB) +20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 形状 天井埋込型、防まつ型 質量(g) 約380 色調 エッグホワイト
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類 工作キット 周波数特性 70Hz~40kHz(-3dB) 基板寸法(mm) 20×26 調整方法 (出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA) 0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V) DC3~20 利得(dB) 40(1kHz,DC15V時) 定格入力 5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷