- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 水中ロボットのおすすめ人気ランキング
水中ロボットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新79件の「水中ロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型水中カメラ」、「防水モーター」、「水中 スコープ」などの商品も取り扱っております。
尾ひれを左右に動かして泳ぐ魚型ロボットの工作キット。背びれが水の上に出てメカ部分が全て水面下に沈むのがポイント。まっすぐ泳がせるのはもちろん、円を描くように泳がせることも可能。ミニ水中モーターに水中ギヤボックスを組み合わせ、クランクとリンクロッドを使って回転運動を往復運動に変えて尾ひれを動かします。本体やひれ、フロート用の発泡スチロールなど必要な部品をすべてセット。尾ひれの取り付け角度や、胸びれの角度を調整すれば右回り、左回りにしたり、泳ぐ姿勢を変えることもできます
仕様
水中ギヤボックスセット付
全長(mm)
184
電源
単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)
120
材質(ボディ)
ポリプロピレン樹脂
走行時間
アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
尾ひれを左右に動かしてゆらゆら泳ぐフグ型ロボットの組立キット。胴体は上下に2分割され、下部にモーター、ギヤボックス、電池ボックス、スイッチをセット。モーターの回転をギヤボックスで減速して、クランクとリンクロッドで尾ひれに伝えます。1メートルを約7秒のスピードでのんびり泳ぎます。胴体の下部と上部の間には防水テープを貼り、さらに各ビス穴部分やスイッチレバーにはゴムリングを使用して防水も確実。尾ひれはやわらかい素材なので、自分で考えたヒレの形にカットすることも可能
仕様
ギヤボックス、モーター付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)
197
電源
単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)
約11581
材質(ボディ)
ABS樹脂
走行時間
アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様
ミニ水中モーター(高速タイプ)付き
全長(mm)
109
直径(Φmm)
23(ミニ水中モーター)
電源
単4形電池1本使用(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
仕様
(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080
セット内容
Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書
質量(g)
80
バッテリー
LiPo 3.7V 580mAh
充電時間
約50分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池
(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)
ブレード
フライバーレス 固定ピッチ
操作方法
MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)
232×70×42
使用範囲(m)
(電波到達範囲)およそ80~100
使用可能時間(分間)
(フライト)約13
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
14以上
1台
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様
水中モーター、水中ギヤボックス付
材質
(足)0.3mm厚軟質樹脂製
全長(mm)
170
電源
単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)
ABS樹脂
走行時間
アルカリ乾電池使用で約90分
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。
電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。
仕様
(最大展張距離)500m(5号テグス)
材質
ABS
ブレーキ
サーボ駆動ロック方式
質量(kg)
0.9
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)
制御方式
三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御
ケース寸法(mm)
210×120×150(竿部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)一定
最高速度(km/h)
(巻き戻し)10
設置形態
機体搭載
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)
約0.9
電源
DC12V/1A
ケーブル長(m)
50
寸法(Φ×高さH)(mm)
97×151
信号形式
CVBS
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
41万画素
防塵防水性能
あり
LED
5mmサイズ ホワイトLED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
約0~2(水中撮影時)
可動範囲
左右:360度
画角
水平視野角度72°
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様
はんだ付:なし
組立時間
1時間以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
水深0~10m対応(2気圧まで)
ホワイトLEDを12個搭載
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
AHD高解像度CMOSイメージセンサーを搭載
AHD出力265万画素・アナログ出力52万画素の高性能CMOSセンサー搭載
ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。
12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m照射最短焦点距離 60cm WTW-WA320Hのケーブル長は20mとなります。
色
シルバー
質量(g)
約495(ケーブル含まず)
電源
DC12V/約250mA
ケーブル長(m)
20
信号形式
AHD /CVBS
レンズサイズ(mm)
6
解像度
265万画素
防塵防水性能
あり
LED
Φ5mm ホワイトLED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
最大約5
画角
水平視野角度55度
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
62.5×83
1個
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載!
上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様
【ティルト】UP45°DOWN90°。【パン】約330°(視野角360°以上)。【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)。【制御器構造】防滴構造
セット内容
カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース
寸法(mm)
カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず)
質量(kg)
カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3
電源電圧
DC12V±10%
消費電力
約3A以下(ヒューズ内蔵)
レンズ
f=4.0[mm] F2
撮像素子
1/4"CCDカラー固体撮像素子
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様
フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容
ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)
(ローター)145
質量(g)
148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×56
バッテリー
LiPo3.7V
充電時間(分)
約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モード
MODE1
電波到達距離(m)
最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)
900
適合年齢(歳)
14以上
カメラ仕様
(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
ブレーキ
ハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)
直流36(18×2)
最大積載量(kg)
平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)
1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級
IPX4
使用時間
約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機
DCブラシレスモーター
タイヤタイプ
前輪/後輪:チューブ式
組合対応
【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式
スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)
前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)
7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度
12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)
80
防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。
最高60℃の水中でも使用する事ができます。
スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。
ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
付属品
ジョイントバー×1個
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
使用温度(℃)
0~60(水中)
モーター
DCブラシモーター
電源コード
1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。
より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。
仕様
(最大展張距離)100m(5号テグス)
材質
ステンレス
ブレーキ
手動ディスクブレーキ方式
質量(kg)
7.6
電源
リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)
制御方式
サーボモータダイレクト駆動
ケース寸法(mm)
260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)
最大風速(m/s)
3
調整方式
(展張)100~250gfスイッチ切換
最高速度(km/h)
(巻き戻し)45
設置形態
地上設置
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
【ハンダ付け不要】防水された水中モーターの両側に、発泡スチロール製のフロートを装備して浮力を確保。水上ではスクリューで航行し、陸に上がるとウォームギヤで動力を取り出す後輪駆動により力強く前進します。もちろん陸上から水上に走り込んだり、水の上からゆるい傾斜を上陸させることもでき、遊びのイメージが広がります。また水上では後ろのラダーの向きを変えて舵取りができ、陸上では前輪をステアして旋回させることも可能です。
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター)
前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル
コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き
尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能
遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき
リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能
用途アウトドア、レジャー
全長(mm)
250、(翼開長):約290
色
ブルーレッド
質量(g)
約19 (バッテリーを取り付けた状態)
連続使用時間(分)
約7
通信方式
2.4GHz
バッテリー
Li-ion 3.7V
電池
(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)
保証期間
6か月
充電時間(分)
約40
バッテリー容量(mAh)
100
通信距離(m)
30
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷