- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水位調節器のおすすめ人気ランキング
水位調節器のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新114件の「水位調節器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定水位」、「給水弁」、「自動水位制御用フロートスイッチ」などの商品も取り扱っております。
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)
10
電源コード(m)
6
最高使用温度(℃)
50
定格容量(W)
400
材質
青銅
仕様
手洗付用、連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
適合
KM155、KM297、KM298等
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
用途ロータンクに使用
材質
ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)
380
ねじ径
G1/2
ボール径(Φmm)
75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約16
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.85以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)
AC300/DC300
最大使用電流(A)
AC0.5/DC0.5
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
接点容量
AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ
主な用途
水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
手洗付/なし兼用
付属品
立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。
ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。
簡単に水位調節ができます。
用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。
材質
ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
アズワン品番
64-5158-60
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、
止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用温度(℃)
不凍0~60
適合流体
上水
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様
水位調節幅:水槽上縁から47~90mm
種別
導電率式
電源
AC100V 50/60Hz 15A
使用流体
水専用
許容温度(℃)
90
適合壁厚(mm)
バス側:8まで SUS水槽専用
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
用途トイレ用。下給水用。
ねじ径
G1/2
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応