水分計 植物のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
101件の「水分計 植物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFメーター」、「含水比測定器」、「サスティー」などの商品も取り扱っております。
適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。 電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。 pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。 それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。 胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。 どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水やりのタイミングが分かる。水やりチェッカー。どんな植物にも利用可能な水やりチェッカー。適切な水やりタイミングを「色の変化」で知らせてくれる。鉢に挿しておくだけという簡便性も魅力。胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様 照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超) 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3.5~pH9まで 電源 9V形乾電池(別売) 表示 地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超) 機能 オートパワーオフ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品 サンドペーパ-、説明書 測定範囲 水分0~10、pH3.0~10.0 pH 酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm) 本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210 測定範囲 水分/0~50% 温度/0~50℃ 電源 単4電池×4(付属) 測定項目 水分含有率 温度 精度 水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 分解能 水分:0.1% 温度:0.1℃ 機能 ホールド 最大値 最小値
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×50×35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品 単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲 0~50% 構造 IP-65防水型 精度 ±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式 電極による導電率測定 表示分解能 0.001 センサー寸法(mm) Φ10×210 消費電流(mA) DC5 インターフェース 1.5V単4電池×4 ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期 約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品 給水リボン 材質 (本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書 (2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

藤原製作所土壌用EC/水分計
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm) 293×60×37 測定範囲 土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g) 132 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃) 土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH) 土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象 土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%) 5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト オフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品 単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm) 155×70×30 測定範囲 抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g) 170 電源 単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃) -10~90 表示 3-1/2 桁 LED 測定方法 電気抵抗式 機能 平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃) 5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲 12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%) 0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容 青2個・緑3個 材質 ポリプロピレン 質量(g) 10(1個) 直径×高さ(cm) 3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷