水切りシリコンワイパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「水切りシリコンワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン ワイパー」、「結露取りワイパー」、「掃除 用具 水切り」などの商品も取り扱っております。
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm) 全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm) 310 材質 本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g) 200 タイプ ブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 494×192×22 材質 (フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン 質量(g) 206 危険物の類別 非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。 幅(mm) 250 トラスコ品番 438-4288 材質 柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂 長さ(mm) 230 質量(g) 70
1個
549 税込604
当日出荷

洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
用途洗車 材質 ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂 幅(mm) 170 高さ(mm) 500 奥行(mm) 23 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。 コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質 ポリプロピレン 特殊ゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム) 合成ゴム 材質(スポンジ) ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド) ABS樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
ブレード長さ(mm) 400 材質 天然ゴム、PP、ABS トラスコ品番 478-7722 質量(g) 400 危険物の類別 非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに 幅(mm) 255 材質 ワイパーPP 長さ(mm) 250 質量(g) 78 材質(ハンドル部) TPR
1個
309 税込340
当日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
用途洗車作業の水切りに 材質 (本体):PP、(ブレード):ゴム ブレード長さ(mm) 400 質量(g) 82 本体サイズ(mm) 400×90×15 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
用途自動車ボディ・ガラスなど 材質 ABS・PP・シリコーンゴム 危険物の類別 非危険物
1個
669 税込736
当日出荷

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用 材質 フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製高品質ゴム使用。 洗車後の水滴を一気に落とせる便利なアイテム。
ブレード長さ(mm) 390 材質 柄/PP、ワイパー部/合成ゴム 危険物の類別 非危険物
1本
429 税込472
当日出荷

キズが付きにくい!オールシリコーン ボディの曲面にフィット オールシリコーン樹脂なので全体がよくシナり、ボディの曲面にフィットし、硬い部分が無いのでボディにカチカチ当たりません。 サイドミラーや狭いガラス面にはシリコーンブレードの横のミニブレードを使うことができます。
材質 シリコーン樹脂 寸法(mm) 約65×300×20 質量(g) 約156.2 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。 材質 ポリプロピレン、特殊ゴム 耐熱温度(℃) 100 危険物の類別 非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まな板洗浄の際に水分を素早く除去でき、食中毒の原因と なる細菌やカビの増殖を抑え、早く乾燥します。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 203×15×27 材質 ホルダー/ABS樹脂、スポンジ/ポリエチレン TKG品番 9-0377-1101 TKG品番(2017) 6-0341-1101
1個
419 税込461
当日出荷

窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質 天然ゴム 適合ハンドル EA928AE-7A、-7B、-7D、-7E 長さ(mm) ゴム)約200 エスコ品番 EA928AE-1
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm) 約220(水切り幅) 材質 水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン 質量(g) 約74 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約220×210×25
1本
589 税込648
当日出荷

コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
用途車の清掃 適合用途 洗車 材質 アクリル/合成ゴム 質量(g) 72 危険物の類別 非危険物
1個
669 税込736
当日出荷