水切りヨーグルト容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
93件の「水切りヨーグルト容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りヨーグルト」、「発酵機」、「豆乳メーカー」などの商品も取り扱っております。
市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。 透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。
材質 容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス 容量(mL) 1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 134×95×137 TKG品番 9-0948-1101 TKG品番(2017) 6-0838-0801
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

お家で簡単に水切りヨーグルトが作れます。
材質 容器:AS樹脂、ふた・水切りザル:ポリプロピレン 寸法(mm) 90×90×215
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

かんたんに手作りヨーグルトが作れます。 プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類が調理可能。 ダイヤルを回すだけの簡単操作。 専用容器と牛乳パックの2way仕様。 容器は取り外せてお手入れ簡単。
材質 本体・ヨーグルト容器・容器ふた:樹脂部ポリプロピレン、ふた:PC樹脂 質量(g) 約650 消費電力(W) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約185×205×205 電源コード(m) 1.4
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。 ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。 パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。 (プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。 菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます 発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。 自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応 対応 ホワイト 容量(mL) (牛乳パック)1000まで 質量(g) 630 消費電力(W) 40 コード長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×156×274 機能 (自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒 容器容量(L) 0.9 設定温度(℃) 25~65 タイマー時間 1~48
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 100 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×220 対応機種 IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
699 税込769
当日出荷

低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17×20.5×16.5 質量(kg) 0.95 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W) 30 電源コード(m) 1 温度調節 25-65℃ (1℃単位) タイマー機能 調節:1-48時間 (1時間単位) セット内容 本体×1、容器×1、レシピブック×1 保証期間 1年 ホワイト 取扱説明書 (0.6MB)
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

甘酒:8時間、カスピ海ヨーグルト:10時間、プレーンヨーグルト:8時間で作ることができます。 自動OFFタイマー付き。 消費電力が低いのでわずかな電気代だけで甘酒・ヨーグルトが作れます。 経済的な健康便利グッズ。
牛乳パック対応 対応 質量(g) 630 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 電源コード(m) 約1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×170×275
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様 使用可能牛乳パック:1Lパックまで 付属品 容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック 材質 PP、ABS ホワイト 容量(mL) 専用容器:900 質量(g) 800 定格消費電力(W) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×158×276(ふた込み) 電源コード(m) 約1.2 電源(AC V) 100 50/60Hz 保証期間 お買い上げ日より1年間 温度設定範囲(℃) 25~65 時間設定 1~48時間
1台
5,898 税込6,488
7日以内出荷

市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトが作れます。成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。底辺約7cm角の1リットル牛乳パックに対応します。
寸法(mm) 約125×125×280 質量(g) 約660 材質 本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂 付属品 計量カップ 電源(V) 100-8W コード長さ(m) 約1.4
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質 (本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン 形状 丸長型 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応 電子レンジ ○(蓋除く)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様 銀イオン抗菌加工 材質 本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム 形状 丸形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ 本体 材質 A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状 丸長型 RoHS指令(10物質対応) 対応 電子レンジ ○(蓋除く)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL) 1000 材質 本体・フタ/PP、中栓/PE 適合 500mL瓶 全高(mm) 210 底径(Φmm) 87
1本
359 税込395
当日出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL) 480 材質 ポリプロピレン 仕様 フタはねじ式、抗菌仕様 エスコ品番 EA508AN-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 89×120 目盛間隔 50mL
1個
425 税込468
当日出荷

便利な取り出し口。スパゲティ麺の1人分、2人分の目安になる大・小2つの取り出し口付き。
用途主にパスタを収納する際に用いられる商品。 容量(mL) 1500 材質 (内ブタ)ポリエチレン、(パッキン)シリコンゴム ナチュラル 高さ(mm) 298 材質(本体) AS樹脂 質量(g) 393 口径(Φmm) 107 材質(フタ) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 7-0380-1101 TKG品番(2017) 6-0367-1101
1個
939 税込1,033
当日出荷

耐熱温度:本体 -20℃~140℃ フタ -30℃~70℃。抗菌
材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 形状 丸形 耐熱温度(℃) (本体)-20~+140、(蓋)-30~+70
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)