- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 水切り板金のおすすめ人気ランキング
水切り板金のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新129件の「水切り板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁 水切り」、「軒先」、「土台 水切」などの商品も取り扱っております。
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)
100
適合
窓
材質
アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズ
AF91シリーズ
適応下地
鉄骨
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.35
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質
PE
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
水返し部/43
色
グリーン半透明
見付け15mmの中間水切りが新登場。
長さ(mm)
1820
材質
カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.17
間口W×奥行D(mm)
55×55
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
11
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥359
税込¥395
翌々日出荷