水圧 レギュレータのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「水圧 レギュレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用レギュレータ」、「水圧 減圧弁」、「水道 減圧」などの商品も取り扱っております。
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.75 圧力計接続口径 Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)水用レギュレータ
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類 Rc 使用流体 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa 圧力計 なし
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。 材質 弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体) CAC タイプ 直動式 形式 直動式 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 流体温度(℃) 5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa) 0.2~1.6 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 二次側圧力(MPa) 0.05~0.55
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番 441-7216 質量(g) 396 使用温度範囲(℃) -10~60 ねじ径 G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa) 0~1.0 使用流体 圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

水道吐出圧検査に!
測定流体 水圧 エスコ品番 EA115F-1 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 口径(Φmm) 22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa) 0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 材質(本体) 亜鉛合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最大流量(L/min) 2500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 R1/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質 青銅、黄銅 材質(本体) 青銅、黄銅 使用圧力(MPa) 1.0以下 接続方式 ねじ込み式 主な用途 二次側圧力を減圧し、器具を保護 最高許容圧力(MPa) 1 設定圧力範囲(MPa) 0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 2.0 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 3.0 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 排気機構 リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 適合流体 冷温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm) 90 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 設定圧力(kPa) 80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.25 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 低圧用 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa) 1.0以下 全長(mm) 129 質量(kg) 0.55 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類 Rc 流れ方向 左→右 圧力計 なし 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 一般工業用清浄水、圧縮空気 圧力計接続口径 Rc1/8 耐圧力(MPa) 1.75 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 パネルマウント ナット付き RoHS指令(10物質対応) 対応 リリーフ ノンリリーフ メッシュフィルタ 標準仕様:付
1台
7,975 税込8,773
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷


水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.20 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)