- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 水圧 調整のおすすめ人気ランキング
水圧 調整のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新329件の「水圧 調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧 減圧弁」、「水圧 レギュレータ」、「水圧」などの商品も取り扱っております。
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.75
圧力計接続口径
Rc1/8
水圧調整バルブ。冷却水用パイプ内の圧力調整をするためのアクセサリーです。
仕様
コード番号:0003907100
アズワン品番
61-0007-04
1式
¥39,980
税込¥43,978
43日以内出荷
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様
(開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番
382-3041
材質
(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)
0.906
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc3/4
使用流体
冷温水
取付方向
水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)
(標準)80±6
適合流体
冷温水
材質(弁箱)
青銅
一次側圧力(kPa)
100~750
網目(ストレーナ)
60メッシュ
材質(ストレーナ)
(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類
Rc
使用流体
水
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
水圧が高い時に二次側圧力を調整する調圧弁です。
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護します。
パッキン付き。
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
10~60
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
取付ねじ
G3/4
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
対応機種
PURELAB Chorus 1 Analytical Research/ Life Science、PURELAB Chorus 1 General Science、PURELAB flex/UV
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
最高温度(℃)
60
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)
90
材質(弁箱)
CAC
一次側圧力(kPa)
100~750
設定圧力(kPa)
80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)
ABS
使用圧力(MPa)
0.6以下
接続方式
ねじ込み式
取付ねじ
G3/4
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質
青銅、黄銅
材質(本体)
青銅、黄銅
使用圧力(MPa)
1.0以下
接続方式
ねじ込み式
主な用途
二次側圧力を減圧し、器具を保護
最高許容圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
水道法性能基準適合品
低騒音形
ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
取付:水平、垂直自由
材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム
流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体:水道水・温水
一次側適合圧力:1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa
弁前後の最小差圧:0.02MPa
端接続:JIS Rcねじ
質量:1.0kg
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)
1.0
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
設定圧力(MPa)
0.25
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガグ
質量(kg)
1.0
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
設定圧力(MPa)
0.20
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は、5~40)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0~0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
適合流体
上水
設定圧力(kPa)
80
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。
材質
弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR
材質(本体)
CAC
タイプ
直動式
形式
直動式
接続方式
ねじ込み形
使用流体
冷温水
流体温度(℃)
5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)
一次側圧力(MPa)
0.2~1.6
適合流体
冷温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
二次側圧力(MPa)
0.05~0.55
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)
CAC406
使用流体
上水
適合流体
上水
設定圧力(kPa)
65~200(標準80)
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番
441-7216
質量(g)
396
使用温度範囲(℃)
-10~60
ねじ径
G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)
0~1.0
使用流体
圧縮空気
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水圧が高いとき、接続機器の水流の調節を可能にする!止水コネクター。水量調節バルブ付き。散水ホースの先端に取付けて、止水と水流を調整するコネクター。水圧が高い場合の接続機器の切り替えに最適。
用途水量調節に。コネクター、止水コネクターとして。水量調節 水流調整 止水コネクター ウォーターストップ 継手
質量(kg)
0.06
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×100
適合ホース径(Φmm)
13または15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷