- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 水圧ゲージのおすすめ人気ランキング
水圧ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「水圧ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧テストゲージ」、「水圧計」、「水圧テストポンプ」などの商品も取り扱っております。
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
外径(Φmm)
100
使用流体
水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続口径
G3/8
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10~50
接続ねじ
G3/8
本体厚さ(mm)
45
材質(ケース)
合金製
測定流体
水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)
アルミプラス
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金。ケース:合金製。ブルドン管:アルミプラス
各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!
全長(mm)
190
口径(Φmm)
20
接続ねじ
Φ33.2×11山
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。
仕様
W26山20ネジ取付用
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
材質
本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
グリセリン入圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
230
種類
グリセリン入圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ステンレス
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
付属品
エルボ、パッキン
エスコ品番
EA115F-3
測定範囲(MPa)
0~0.6
使用温度範囲(℃)
0~50
ねじ径
G1/2
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
用途上水道専用
セット内容
丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ
使用温度範囲(℃)
60以下
使用可能給水圧力(MPa)
切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスター
セット内容
本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
49.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
11
精度(%)
2.5
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状
ユニオン
チューブ外径(Φmm)
6
材質
SUS316
寸法A(mm)
28.9
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
取付ねじ
1/4inchPT
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
57.8
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
29.3
種類
汎用圧力計
接続部ねじ
R1/4
圧力レンジ
0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604