- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 水垢とりのおすすめ人気ランキング
水垢とりのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新101件の「水垢とり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽 コンパウンド」、「水垢」、「水垢取り」などの商品も取り扱っております。
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分
シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式
液体
危険物の類別
非危険物
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色
白色・淡色
仕様
液体・研磨剤入り
成分
ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法
1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。
白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。
シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。
ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。
さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り
トラスコ品番
478-7692
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
1本(500mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
水アカ、油汚れまで分解除去
傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる
無着色で塗装に安心
種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具
(塗付)ステップモップ等。(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)。(ふき取り)ウエス等
主成分
乳酸
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
トリガー付
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
納車前の水アカ落としに!。水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
対応ボディー色
淡色
危険物の性状
水溶性
1本(4L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。
成分
酸化セリウム
質量(kg)
0.12
容量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×54×54
繰り返し・詰め替え
対応
1缶
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
1個(60g)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去
成分
両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤
質量(g)
750
液性
アルカリ性
性質
水アカ落とし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色
ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分
(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式
液体
危険物の類別
非危険物
特性
撥水
汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。
水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。
用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。
材質
人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂
寸法(mm)
70×110×8
色
黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒)
繰り返し・詰め替え
対応
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用
成分
界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤
形式
液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×236×74
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全塗装色対応
1本(700mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
鏡や浴室の水垢を落としてスッキリ。スキージーでサッと水気を切ってウロコを防止。
材質
カバー表面/アクリル(ハード樹脂加工)。カバー内面/綿。スキージー/合成ゴム
寸法(mm)
126×88×14
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥489
税込¥538
欠品中
洗剤なしで水垢がしっかりとれる。クロスタイプなので、どんな形状にもフィットし、すみずみまできれいにします。
材質
アクリル(片面/ハード樹脂加工)
寸法(mm)
200×150
色
グレー
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な黒ズミや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器
材質
研磨層/アルミナ砥粒、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)
ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)
60
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷