- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 水平 アジャスターのおすすめ人気ランキング
水平 アジャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新629件の「水平 アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター 3/8」、「水平台」、「傾斜レーザー」などの商品も取り扱っております。
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番
475-6509
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
54
質量(g)
215
ねじ径
5/8インチ
縦(mm)
51
横(mm)
64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)
質量(g)
72
寸法L1(mm)
51.0
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
17
許容荷重(N)
垂直:2940
表面仕上げ
シャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
寸法M
M12
タキゲンコード
20464
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)
15
材質
PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)
約30
脚数(本)
4脚アジャスター付き
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法
H56mm×74Φ
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
735-6463
質量(g)
450
マイゾックスコード
213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)
190
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
70
材質(底部)
ポリアミド(PA)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
(垂直)5.48
タキゲンコード
21604
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼
表面処理
サテン仕上
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)
エラストマー(黒色)
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様
使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)
鋼・ABS樹脂
材質(カバー)
硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)
-20~75
耐荷重N(kgf)
490[50]
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.8
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
90
テーブル長さ(mm)
90
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品
ハンドル
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに
取付ネジ径
5/8インチ
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)
40×83
ねじ径(inch)
5/8
外形寸法(mm)
縦83×横40×奥40
本体質量(g)
220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
付属品
測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
適合機種
BTL1100、BTL1101、BTL1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷