- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 水抜きドレンコックのおすすめ人気ランキング
水抜きドレンコックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「水抜きドレンコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房用 フィルター」、「pコック バルブ」、「ピーコックバルブ」などの商品も取り扱っております。
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状
ドレンコック
トラスコ品番
805-0712
材質
真鍮
質量(g)
48
接続ねじ
R1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質
亜鉛合金
形状
直立型
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に
材質
亜鉛合金
形状
円錐型
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様
挟込範囲:~31
適合
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質
青銅
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
1
適合
レマンドライフィルター
取付サイズ
R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質
ステンレス
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質
ステンレスSUS430
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
60Pa~80Pa
はさみ込み厚さ(mm)
30以下
材質
青銅
付属品
パッキン1枚、座金1枚