水撃防止器 取付のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
76件の「水撃防止器 取付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水撃防止器」、「水撃 ポンプ」、「エアー チャンバー」などの商品も取り扱っております。
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体 冷温水・水道水 材質(本体) 黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa) 1.0 最高温度(℃) 90 最大流速(m/s) 3 接続 JIS R 封入圧力(MPa) 0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ねじ込み継手 形状 プラグ 接続ねじ種類 R ねじの呼び 1/2B 最高使用圧力(MPa) 0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃) 0~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質 ステンレス、黄銅 使用温度(℃) 1~85 アズワン品番 64-5151-64
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体 水道水・温水 材質 (アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 仕様 適合流速:3m/s以下
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体) 耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用流体 水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類 ねじ込み継手 形状 その他 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(めねじ) ねじの呼び 1/2B×1/2B 最高使用圧力(MPa) 0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃) 0~85
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.49
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法 13
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法 13
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
寸法 13
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質 黄銅 接続ねじ種類 R ねじの呼び 13A(1/2B) 最高使用温度(℃) 85
1個
5,898 税込6,488
66日以内出荷

ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。 材質 ステンレス、黄銅 使用温度(℃) 1~85 使用圧力(MPa) 0.1~0.75 取付ねじ R1/2
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)