水撃防止装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
94件の「水撃防止装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水撃 ポンプ」、「エアー チャンバー」、「ウォーター ハンマー 防止 水 栓」などの商品も取り扱っております。
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体 冷温水・水道水 材質(本体) 黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa) 1.0 最高温度(℃) 90 最大流速(m/s) 3 接続 JIS R 封入圧力(MPa) 0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷


スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体 水道水・温水 材質 (アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 仕様 適合流速:3m/s以下
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体) 耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用流体 水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種類 ねじ込み継手 形状 その他 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(めねじ) ねじの呼び 1/2B×1/2B 最高使用圧力(MPa) 0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃) 0~85
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び 13 最高使用圧力(MPa) 0.49
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法 13
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

種類 ねじ込み継手 形状 プラグ 接続ねじ種類 R ねじの呼び 1/2B 最高使用圧力(MPa) 0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃) 0~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法 13
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
寸法 13
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質 黄銅 接続ねじ種類 R ねじの呼び 13A(1/2B) 最高使用温度(℃) 85
1個
5,898 税込6,488
66日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
使用温度範囲(℃) 0~+60(但し、凍結なきこと) シリーズ TD 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脈動圧力を緩衝します。
材質 ステンレス(SUS316) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)