- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 水杓子のおすすめ人気ランキング
水杓子のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新100件の「水杓子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しゃくし」、「しゃく」、「ロング ひしゃく」などの商品も取り扱っております。
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
アルマイト・木
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
柄径(Φmm)
20
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質
アルミニウム
材質(柄部)
木
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-10~120
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
板厚(mm)
0.5
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質
(すくい部)スチール、(柄)パイン材
トラスコ品番
789-8509
幅(mm)
135
色
シルバー
質量(g)
240
容量(L)
0.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
135×480×60
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質
ステンレスSUS304、柄/木製
採水量
約1L
柄長(m)
1.2
1組(2本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂
オールステンレス製のひしゃくです。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
水杓子部分/ステンレス(SUS304)
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品
木柄付
材質
プラスチック
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに
材質
ステンレス
全長(mm)
580
容量(mL)
(すりきれ)約0.9
質量(g)
190
柄径(Φmm)
20
口径(mm)
140
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質
(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
再生紙使用マーク
適合
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。