水槽 コーキングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「水槽 コーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽 シリコン」、「水槽 ひび割れ 補修」、「水槽 水漏れ補修」などの商品も取り扱っております。
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃) -40~180 適合 被着体-ガラス。ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル。被着体-金属。アルミニウム。クローム(但しプライマーCを使用)。被着体-ゴム。シリコーンゴム。被着体-プラスチック。アクリル(但しプライマーTを使用)。ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)。ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノール。ウレタン(但しプライマーCを使用) 種別 一般工業用 タイプ 1液縮合型常温硬化 破断伸度(%) 400 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 1T 絶縁破壊電圧(kV) 22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分) 5 硬さ(デュロメータA) 25 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.5[25] 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修材です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途水槽用 緑色 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様 弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃) -40~150 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ JIS規格 JIS A 5758 仕様 【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL) 330 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~150 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分) 代表値10分(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品 マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容 マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~120 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材 タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲 -40~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間) 12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分 トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番 EA935AA-2 使用温度範囲(℃) -40~90 可使時間(分) 約25 完全硬化時間 24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.31L 危険物の性状 水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤 危険物の類別 非危険物
1本(320mL)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質 シリコーン混和物 規格 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ 15~30 引張強度(MPa) 1.0以上 指触乾燥時間(分) 20以下(JIS A1439による) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ 25(Hs) 脆化温度(℃) -45 伸び(%) 500 耐熱温度(℃) 150 密度 1.02 押出し可能温度(℃) -15~+50 使用温度範囲(℃) -50~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。 種別 一般工業用 材質 主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃) -40~180 絶縁破壊電圧(kV) 20 引張強度(MPa) 2.0 密度(g/cm3) 1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA) 30 硬化方式 脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 2.8 誘電正接 50Hz 5×103 引張せん断接着強さ(MPa) 1.2(アルミ) 粘度(mPa・s) 70 切断時伸(%) 300 危険等級 硬化前性状 高粘度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m) 5×106 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃) 約80 可使時間(分) 約60 付属品 保護手袋 灰色 主成分 エポキシ樹脂 完全硬化時間 24(23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 特性 耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
1本(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)