- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 水槽 丸 型 ガラスのおすすめ人気ランキング
水槽 丸 型 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「水槽 丸 型 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱 水槽」、「タライ 透明」、「プラスチック 金魚鉢」などの商品も取り扱っております。
材質
ホウケイ酸ガラス
材質
硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)
300
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
容量(mL)
60
直径(Φmm)
57
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
48
TKG品番
9-1702-0101
TKG品番(2017)
6-1522-0101
1セット(5個)
¥469
税込¥516
当日出荷
材質
A-PET樹脂
色
クリア
直径×高さ(mm)
57×42
TKG品番
9-1702-0301
TKG品番(2017)
6-1522-0301
1セット(5個)
¥669
税込¥736
当日出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)
20~60
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
材質
ソーダガラス
ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品
ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ
水槽:フレームレスガラス
フィルター
循環装置:外掛式フィルタ
容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)
AC100(4.1A)
温度精度
±0.5~0.1
公差(mm)
(水槽サイズ)±2.5
温度設定単位
0.1℃
材質
ガラス
サイズ
L
高さ(cm)
13.4
口径(Φcm)
9.8
寸法(Φcm)
15.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質
ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数
(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)