- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 水槽ろ過機のおすすめ人気ランキング
水槽ろ過機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「水槽ろ過機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽 濾過機」、「循環装置 水槽」、「水槽ろ過フィルター」などの商品も取り扱っております。
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品
バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境
淡水 海水
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源
AC100V(50/60)
ろ過材の種類
スポンジマット+活性炭(付属)
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品
活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源
AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16
あなたのお池に清流をつくります。
物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
モーター電圧(V)
100
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)60cm
ろ過材の種類
デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
電源
AC100V・50/60Hz
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)45~60cm
電源
AC100V・50/60Hz
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類
クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)
(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様
(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)
103×62×160
電源
AC100V(50/60)
口径(Φmm)
5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)
2.1/1.9
吐出量(L/min)
0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品
上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)
455×305×302
容量(L)
約35
材質(水槽)
ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様
曲げガラス水槽
付属品
上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き
寸法(mm)
460×300×340
水槽容量(L)
約42
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質
ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)
205
質量(kg)
約1.5
質量(g)
1.5
タイプ
組立式
コード長さ(m)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×45×290、(ポンプ)58×40×30
LED色
ホワイト
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm
充電池電圧(V)
7.4
充電池タイプ
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
2000
LED使用数(個)
4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハイパワーモータを採用、確かな信頼性
ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。
ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。
水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。
耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品
エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1
電源(V)
100単相
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)
130
全高(mm)
315
質量(kg)
1.3
材質
シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
52以下
材質(Oリング)
NBR
材質(ヘッド)
強化ポリプロピレン