水槽ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
129件の「水槽ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽」、「ガラス容器」、「ガラス板」などの商品も取り扱っております。
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品 ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ 水槽:フレームレスガラス フィルター 循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 プラスチック枠、4面ガラス張 付属品 水温度計、すくい網、ハイポ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 フタ 仕様 プラスチック枠、4面ガラス張
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-45SBW・P-60SBWには、フィルターとエアーポンプSBWが付属しています。
仕様 プラスチック枠、4面ガラス張 付属品 水温度計、すくい網、ハイポ、フィルター、エアーポンプ(SBW)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルカン ニッソーアクアリウム
ガラス製の水そうです。
材質 ガラス製、プラスチック枠
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガラスに比べ割れにくく扱いやすい、アクリル製の水槽です。
セット内容 水槽、天然石、すくい網、ハイポ、水温度計 寸法(mm) 1200×450×450 容量(L) 約240
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。
付属品 天然石・すくい網・ハイポ・水温度計 寸法(mm) 900×450×450 容量(L) 約180
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品 ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター 26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L) 約56 付属装置 (循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽) ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz) 6.7/8 水槽寸法(mm) 約600×300×360
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品 上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm) 608×306×364 容量(L) 約57 材質(水槽) ガラス製、プラスチック枠
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品 棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質 本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 電源(V) AC100 50/60Hz センサー サーミスタ 温度精度 ±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力 記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度 0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性 自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプ マグネットポンプ 運転制御方式 ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃) 10~80
1台
227,000 税込249,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 アクリル 厚さ(mm) 5 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)