- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水洗 トイレ フロート 弁のおすすめ人気ランキング
水洗 トイレ フロート 弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「水洗 トイレ フロート 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto フロート 弁」、「フロート弁」、「トイレ 水洗 バルブ」などの商品も取り扱っております。
用途水洗トイレ用
適合本体
TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.74
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
ポリエチレン
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
適合
INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm
材質
NR
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用
材質
青銅
材質(玉)
ポリエチレン
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
100
ねじ径
PJ1/2
寸法L1(mm)
34
使用圧力(MPa)
0.1~0.49
最高使用圧力(MPa)
0.49
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質
青銅
材質(玉)
ポリエチレン
寸法L(mm)
295
寸法H(mm)
120
ねじ径
PJ1/2
寸法L1(mm)
35
使用圧力(MPa)
0.1~0.74
寸法L2(mm)
25
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
適合
INAX社製ロータンクフロート直径55mm
材質
NR
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
用途手洗なしロータンク用
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質
NBR
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用
材質
EPDM
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質
EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)
32、38、51
仕様
ロータンク補修用呼32・38・51兼用