- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 水用逆止弁のおすすめ人気ランキング
水用逆止弁のおすすめ人気ランキング
2025/11/17更新375件の「水用逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 逆止弁」、「水逆流防止弁」、「ポンプ 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
材質
PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)
(逆止方向)最大2
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
種別
逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
形式
インライン式
使用温度範囲(℃)
0~160
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体
水、空気、油、N2ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
CAC406
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)
80
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプ
ニップル
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
2
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
水・エアー
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
バルブ種類
チェックバルブ
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
水、エアー用
材質
黄銅、POM、Si(弁体)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
仕様
逆流防止機能が付き、水、エアー用
入数
10/箱、200/梱
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質
PMP
最高使用圧力(MPa)
0.14
最高使用温度(℃)
170
材質(パッキン)
シリコン
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
金属タイプ
材質
ロック爪・スプリング/ステンレス。開放リング/POM(ポリアセタール)。チューブ/ポリウレタン、ナイロン。ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ。弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)。弁体/アルミニウム
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
仕様
樹脂タイプ
形状
ブッシュ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.9
ねじの種類
R
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ソケット
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
水・エアー
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
バルブ種類
チェックバルブ
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質
本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)
35
本体寸法(mm)
Φ13×17