- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 水素吸蔵合金のおすすめ人気ランキング
水素吸蔵合金のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「水素吸蔵合金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水電池」、「水素スプレー缶」、「燃料電池」などの商品も取り扱っております。
仕様
純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)
約0.9
常用圧力(Pa)
0~0.99 M
アズワン品番
2-1562-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様
高圧ガス保安法: 適用外
質量(kg)
約1.0
容量(L)
(標準状態水素)約70
外径×高さH(Φmm×mm)
51×166
常用圧力(MPa)
0~0.99
アズワン品番
2-1562-06
純度(%)
99.999以上
1本
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様
高圧ガス保安法: 適用外
質量(kg)
約1.1
容量(L)
(標準状態水素)約80
外径×高さH(Φmm×mm)
51×166
常用圧力(MPa)
0~0.99
アズワン品番
2-1562-05
純度(%)
99.99以上
1本
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
仕様
純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)
約0.8
常用圧力(Pa)
0~0.99 M
アズワン品番
2-1607-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)
300×430×150
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様
(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品
シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)
53×54×17(突起含む)
出力
DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。
水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)
燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38
電圧(V)
燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3
電源
ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売)
内容
電気分解装置(ミニ):純水使用型
電流(mA)
燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250
動作電圧
電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様
単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)
セット内容
入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ
寸法(mm)
燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)
燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)
燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)
燃料電池6.25
1セット
¥90,500
税込¥99,550
12日以内出荷
付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。
発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容
燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒)
寸法(mm)
燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7
出力
(燃料電池)DC0.8V、200mW
電極
5.29cm2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様
水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min
寸法(mm)
85×70×70
電圧(V)
0.4~1.0
電流(mA)
最大1000
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)
300×430×150
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz1 00VA
タンク容量(L)
純水:2
圧力(kPa)
発生圧力:20~400(可変)
比抵抗値(MΩcm)
使用純水:5~10・25℃(イオン交換水)
ガス濃度(%)
発生ガス:H299.99%以上
出口口径
水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
純ガス