水素水生成器のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
88件の「水素水生成器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水素水」、「小型 燃料電池」、「印刷用紙」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)還元水素水生成器
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様 水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動) 消費電力(W) 約270(待機時:約0.7) 定格 交流100V 3.5A 50-60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 338×195×142 本体質量(kg) 約5.4(満水時:約5.9) 水質 生成:8つの水 アズワン品番 63-1281-94 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AKBZX00089000 一般的名称 連続式電解水生成器 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書) 寸法(mm) 200×Φ73 容量(mL) 420 電源 専用USBケーブル 方式 【水素生成】[1回]約600~700ppb 本体質量(g) 380 連続使用 (満充電時)15~18回 充電時間 3~4時間(USB充電) 内蔵電池 リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh 入力電源 USB(5V1A) バッテリー寿命 500回満充電可能(水素生成7500回)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

もっと手軽に水素水を楽しもう!美ルルアクアマリンは水素水が手軽に作れる水素生成器です。コンパクトボディで持ち運びラクラク。最大溶存水素濃度1400ppb! 1度の生成時間(5分間)で最大濃度1400ppbという高濃度水素生成が可能です。日本水素水振興会(JHPA)認定商品 外部機関の日本水素水振興会にて検査・測定を実施し、認定を受けています。独自生成方で高濃度が持続特殊なイオン膜でPEM電解法という技術を用いて水素水を発生させるため、一般的な水素生成器と違い高濃度水素水の長期保存が可能です。 衛生面も安心!洗浄モード電極洗浄モードを搭載。いつでも衛生的に安心して水素水を飲むことができます。 ライフスタイルに合った2通りの飲み方で楽しめる付属のコップ、または市販のペットボトルを生成させることが可能。ペットボトルの飲み口に接続可能で便利。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

付属品 充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書) 寸法(mm) 195×61 容量(mL) 240 消費電力(W) 5 電源 C-TypeUSBケーブル 方式 【水素生成】[1回]約1700ppb±20% 本体質量(g) 300 対応 28mm口ペットボトル対応 入力電源 DC 5V/1A 使用可能回数 【満充電後】約10~15回 バッテリー寿命 300回満充電可能(※使用頻度による)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。 電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。 内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様 処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L) 付属品 食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒 寸法(mm) 167×180×305 質量(kg) 約2 電源 AC100V50/60Hz0.6A アズワン品番 0-8697-11 供給水質 上水道水 電解 バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷


ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器 仕様 生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm) 質量(kg) 約4 定格 AC100V 0.8A 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。 運転方式 ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ pH値 5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。 水量(L/min) (使用可能)約2.6 寿命 電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります) 使用流体温度(℃) 0~35(凍結無き事) 運転時間 標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様 有効塩素:10~60mg/kg 質量(kg) 約7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170 交換目安 定期交換部品:電解槽1000時間交換目安 水量(L/min) 生成能力:最大5以下
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジ
備考 P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品 電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質 ABS樹脂 質量(kg) 注水前/2、注水後/4 出力電圧 DC5.0V 最大電流(A) 5ポート合計 5.0 出力電流(A) 【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×147×213 保証期間 5年(使用期限:10年) アズワン品番 7-4147-01 USBポート数 5ポート 充電個数 30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh) 280
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質 本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g) 1500(満水時:2400) 機能 3段切り換えレバー 浄水能力 遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧 0.07MPa 直径×高さ(mm) 113(最大143)×203 対応カートリッジ SSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安 1年 仕様 除去項目数:1 本体質量(kg) 1.9 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min) 10 ろ過材の種類 不織布、活性炭 対応カートリッジ LOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様 高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg) 約1.1 容量(L) (標準状態水素)約80 外径×高さH(Φmm×mm) 51×166 常用圧力(MPa) 0~0.99 アズワン品番 2-1562-05 純度(%) 99.99以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 純度:99.999%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約50、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg) 約0.8 常用圧力(Pa) 0~0.99 M アズワン品番 2-1607-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

1個
890 税込979
当日出荷

純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm) 300×430×150 質量(kg) 10(水含まず) 電源 AC100V 50/60Hz1 00VA タンク容量(L) 純水:2 圧力(kPa) 発生圧力:20~400(可変) 比抵抗値(MΩcm) 使用純水:5~10・25℃(イオン交換水) ガス濃度(%) 発生ガス:H299.99%以上 出口口径 水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
1個
449,800 税込494,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様 高圧ガス保安法: 適用外 質量(kg) 約1.0 容量(L) (標準状態水素)約70 外径×高さH(Φmm×mm) 51×166 常用圧力(MPa) 0~0.99 アズワン品番 2-1562-06 純度(%) 99.999以上
1本
79,980 税込87,978
9日以内出荷