- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 水谷電機 放熱器のおすすめ人気ランキング
水谷電機 放熱器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「水谷電機 放熱器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートシンク」、「放熱器」、「貼るヒートシンク」などの商品も取り扱っております。
仕様
長さ:36.2mm●幅:16mm●高さ:30mm●寸法:36.2 x 16 x 30mm●熱抵抗:9.3K/W●取り付け:ソルダー●熱抵抗値は目安値です。. ヒートシンクBPUEシリーズ. パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
14×14×6
アズワン品番
4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付穴
M3
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40×25
質量(g)
27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P
材質(ゴム足)
ポリウレタン
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
熱対策製品
材質(固定金具)
鋼板SPCC
材質(パネル)
アルミ押出材A6063S-T5
VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。
高純度アルミで高い放熱効果。
背高タイプで放熱効果アップ!!
付属品
熱伝導シール
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50~100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RaspberryPi1/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
仕様
併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷